› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SGANCIATORE EL.EKIP M-LRIU IN 100A XT2 3P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA067359R
Cod. Produttore 1SDA067359R1
Cod. EAN 8015644012564

Informazioni principali

Ekip M-LRIU In=100A XT2 3p

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA067359R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA EKIP-M-LRIU R 100 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per disgiuntore

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1300 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

600 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

adatto per salvamotore

adatto per relè di sovraccarico

SGANCIATORE EL.EKIP M-LRIU IN 100A XT2 3P