› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SGANCIATORE EL.EKIP LSIG IN 160A XT2 3P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA067314R
Cod. Produttore 1SDA067314R1
Cod. EAN 8015644695156

Informazioni principali

Ekip LSIG In=160A XT2 3p

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA067314R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA EKIP-LSIG R 160 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per disgiuntore

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

160 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

adatto per relè di sovraccarico

SGANCIATORE EL.EKIP LSIG IN 160A XT2 3P