› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SGANCIATORE EL.EKIP LSI IN 160A XT2 4P INN 1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA067345R
Cod. Produttore 1SDA067345R1
Cod. EAN 8015644012427

Informazioni principali

Ekip LSI In=160A XT2 4p InN=100%

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA067345R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TETRAPOLARE IN CA EKIP-LSI R 160 NEUTRO UGUALE ALLE FASI XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per disgiuntore

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

160 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

adatto per relè di sovraccarico

SGANCIATORE EL.EKIP LSI IN 160A XT2 4P INN 1