Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA067299R
Cod. Produttore
1SDA067299R1
Cod. EAN
8015644011994

Informazioni di prodotto

Ekip LS/I In=160A XT2 3p
Codice Ordine: 1SDA067299R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA EKIP-LS/I R 160 XT2

adatto per disgiuntore

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

160 A

adatto per relè di sovraccarico

Produttore

ABB

SGANCIATORE EL.EKIP LS/I IN 160A XT2 3P