›

SGANCIATORE EL.EKIP LS/I IN 100A XT2 4P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA067331R
Cod. Produttore 1SDA067331R1
Cod. EAN 8015644012281

Informazioni principali

Ekip LS/I In=100A XT2 4p

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA067331R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TETRAPOLARE IN CA EKIP-LS/I R 100 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per disgiuntore

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1000 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

100 A

adatto per relè di sovraccarico

SGANCIATORE EL.EKIP LS/I IN 100A XT2 4P