› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SGANCIATORE EL.EKIP E-LSIG IN 250A XT4 4P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA069600R
Cod. Produttore 1SDA069600R1
Cod. EAN 8015644703547

Informazioni principali

Ekip E-LSIG In=250A XT4 4p

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA069600R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TETRAPOLARE IN CA EKIP-E-LSIG R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per disgiuntore

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2500 A

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

250 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

adatto per relè di sovraccarico

SGANCIATORE EL.EKIP E-LSIG IN 250A XT4 4P