Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1852380000
Cod. Produttore
1852380000
Cod. EAN
4032248385355

Informazioni di prodotto

Il prodotto SFX 10/23 MC SDR V2 offre soluzioni efficienti per la marcatura dei cavi, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo nella fase di identificazione e organizzazione
  • Compatibilità con diversi sistemi di marcatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore tracciabilità e sicurezza degli impianti
  • Riduzione dei rischi di errori e guasti
  • Efficienza energetica migliorata grazie a una migliore gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma di scheda

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X