Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1852370000
Cod. Produttore
1852370000
Cod. EAN
4032248385348

Informazioni di prodotto

I marcatori per fili SFX 10/23 MC NE RT V2 offrono soluzioni efficienti per l’identificazione e l’organizzazione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la fase di marcatura
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore tracciabilità e manutenzione degli impianti
  • Riduzione dei rischi di errori elettrici
  • Possibile ottimizzazione dei consumi grazie a una gestione ordinata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X