Descrizione del prodotto
Il modulo SFP 1G LC SM è un dispositivo compatto e hot swap progettato per la trasmissione su fibra monomodale 9/125, ideale per la gestione di collegamenti uplink fino a 1,25 Gbps tra switch, router e OLT. Opera a una lunghezza d'onda di 1310 nm con connettore LC/UPC, garantendo elevate prestazioni e affidabilità. Il modulo supporta una tensione di alimentazione di 3,3 V e funziona in un intervallo di temperatura da 0 a +70 °C, con una conservazione possibile da -40 a +85 °C, e una umidità relativa compresa tra il 10% e il 90% senza condensa. Le dimensioni compatte (57 x 12,8 x 13,6 mm) e il peso ridotto lo rendono facilmente integrabile in sistemi di rete professionali. Descrizione del produttore: I moduli SFP (Small Form Factor Pluggable) per fibra monomodale 9/125 sono dispositivi compatti ed inseribili a caldo per la gestione dei collegamenti di uplink fino a 1Gbps tra switch, router e OLT.