Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287761
Cod. Produttore
287761
Cod. EAN
8016978108428

Informazioni di prodotto

  • Velocità: fino a 10,3 Gbps
  • Lunghezza d'onda: 1310 nm
  • Connettore: LC/UPC
  • Tipo fibra: monomodale 9/125
  • Portata: 10 km
  • Tensione alimentazione: 3.3 V
  • Temperatura lavoro: 0°C a +70°C
  • Serie: SFP 10G LC SM

Documentazione tecnica

Il modulo SFP 10G LC SM è un dispositivo compatto e inseribile a caldo, progettato per la gestione di collegamenti di uplink fino a 10 Gbps tra switch, router e OLT. Utilizza fibra monomodale 9/125 con connettore LC/UPC e opera a una lunghezza d'onda di 1310 nm, garantendo una trasmissione dati affidabile fino a 10 km. Conforme agli standard MSA, questo modulo è compatibile con i principali brand di apparati di rete. Le sue caratteristiche tecniche includono una tensione di alimentazione di 3,3 V, un intervallo di temperatura di esercizio da 0 a 70 °C e un'ampia tolleranza di umidità relativa. Le dimensioni contenute e il peso ridotto ne facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi di comunicazione avanzati. Descrizione del produttore: I moduli SFP+ (Small Form Factor Pluggable) per fibra monomodale 9/125 sono dispositivi compatti ed inseribili a caldo per la gestione dei collegamenti di uplink fino a 10Gbps tra switch, router e OLT.Compatibili con tutti i principale brand di router, switch e OLT.

larghezza

14 mm

altezza

12 mm

profondità

57 mm

Tipologia costruttiva

MINI GBIC

numero di porte LC a 10 Gbps (SX)

1

10 Gigabit Ethernet

Lunghezza onda

1550 NANOMETER

Produttore

SFP 10G LC Single Mode modulo fibra monomodale 10Gbps uplink