Prodotti /

Cod. Rexel
AIROV.608-40-SA
Cod. Produttore
V.608-40-SAT
Cod. EAN
8015421383351

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO SATINATO DIAMETRO 400MM
Sfera senza collo in vetro bianco satinato, ideale per applicazioni nell'illuminazione elettrica che richiedono un design elegante e una diffusione uniforme della luce. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, valorizzando ogni ambiente con un tocco di modernità e funzionalità. Descrizione del produttore: VETRO SATINATO ACIDATORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Altro

diametro

390 mm

altezza/profondità

375 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco satinato diametro 400mm per illuminazione design moderno interni ed esterni