Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROV.608-30-SA
Cod. Produttore
V.608-30-SAT
Cod. EAN
8015421383344

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 30V
  • Materiale: Vetro satinato
  • Tipo: Sfera senza collo
  • Colore: Bianco
  • Serie: AIROV.608
  • Uso: Interni ed esterni
  • Applicazione: Illuminotecnica
  • Design: Moderno e innovativo
Sfera senza collo realizzata in vetro bianco satinato, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una diffusione uniforme della luce. Il design semplice e pulito si adatta a diversi contesti elettrici e decorativi, garantendo resistenza e qualità del materiale vetroso. Prodotto studiato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale ed estetica per l’illuminazione di ambienti interni ed esterni. Descrizione del produttore: VETRO SATINATO ACIDATORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Altro

diametro

295 mm

altezza/profondità

285 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco satinato diametro 300mm per illuminazione interna ed esterna