Prodotti /

Cod. Rexel
AIROV.608-20-SA
Cod. Produttore
V.608-20-SAT
Cod. EAN
8015421383320

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO SATINATO DIAMETRO 200MM
Sfera in vetro bianco opaco senza collo, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono un diffusore elegante e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto raffinato e pulito. La sua forma sferica consente una distribuzione ottimale della luce, rendendola perfetta per ambienti interni ed esterni che necessitano di un’illuminazione funzionale e decorativa. Descrizione del produttore: VETRO SATINATO ACIDATORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Altro

diametro

200 mm

altezza/profondità

195 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco satinato diametro 200mm diffusore illuminazione interni ed esterni