Prodotti /

Cod. Rexel
AIROV.608-16-SA
Cod. Produttore
V.608-16-SAT
Cod. EAN
8015421372393

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO SATINATO DIAMETRO 160MM
Sfera senza collo in vetro bianco opalino, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono un diffusore elegante e resistente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una distribuzione uniforme della luce, valorizzando gli ambienti con un design semplice e raffinato. Adatta a impianti elettrici sia residenziali che commerciali, offre funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Sfera in vetro bianco senza collo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti trasparenti e resistenti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura satinata conferisce un aspetto elegante e uniforme, adatto a diverse installazioni tecniche. Questo prodotto si distingue per la sua precisione e per la capacità di integrarsi perfettamente in sistemi elettrici, offrendo funzionalità e design in un unico elemento.

colore

Altro

diametro

160 mm

altezza/profondità

150 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco satinato 160mm senza collo per applicazioni elettriche e illuminazione