Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROV.608-20-BL
Cod. Produttore
V.608-20-BL
Cod. EAN
8015421423521

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 200MM
Sfera in vetro bianco senza collo, caratterizzata da un design semplice e pulito. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni nell’ambito dell’illuminazione elettrica, offre un aspetto elegante e uniforme, adatto a diversi contesti decorativi e funzionali. La sua forma compatta e la finitura opaca permettono una diffusione della luce morbida e omogenea. Descrizione del produttore: VETRO BIANCOLATTE A GLOBORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

200 mm

altezza/profondità

195 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco opaco diametro 200mm per illuminazione decorativa e tecnica