Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROV.608-40-BL
Cod. Produttore
V.608-40-BL
Cod. EAN
8015421423569

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 400MM
Sfera in vetro bianco opaco senza collo, ideale per applicazioni nell’ambito dell’illuminazione elettrica. Il design semplice e lineare consente un’ampia diffusione della luce, garantendo un effetto luminoso uniforme e gradevole. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo inalterate le sue caratteristiche estetiche e funzionali. Adatta per installazioni che richiedono un elemento di copertura elegante e funzionale, questa sfera rappresenta una soluzione versatile per diversi contesti di utilizzo elettrico e illuminotecnico. Descrizione del produttore: VETRO BIANCOLATTE A GLOBORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

390 mm

altezza/profondità

375 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco opaco 400mm senza collo per illuminazione elettrica diffusione luce uniforme resistente