Prodotti /

Cod. Rexel
AIROV.509-40
Cod. Produttore
V.509-40
Cod. EAN
8015421074587

Informazioni di prodotto

SFERA CON COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 400MM
Sfera in vetro bianco lucido con collo, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono un design pulito e raffinato. La finitura lucida valorizza l’aspetto estetico e garantisce una diffusione uniforme della luce, rendendo questo componente perfetto per ambienti interni ed esterni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: VETRO OPALE A GLOBO C/GRIFFARossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

400 mm

altezza/profondità

400 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco lucido diametro 400mm per illuminazione interni ed esterni design raffinato