Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROV.608-30-BL
Cod. Produttore
V.608-30-BL
Cod. EAN
8015421423545

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 300MM
Sfera in vetro bianco di forma perfettamente rotonda, priva di collo, ideale per applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Il materiale vetroso garantisce una diffusione uniforme della luce, conferendo un aspetto elegante e moderno agli ambienti. La superficie liscia e la finitura bianca la rendono adatta a molteplici soluzioni decorative e funzionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: VETRO BIANCOLATTE A GLOBORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

295 mm

altezza/profondità

285 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco lucido diametro 300mm senza collo per illuminazione decorativa