Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROV.509-30
Cod. Produttore
V.509-30
Cod. EAN
8015421074563

Informazioni di prodotto

SFERA CON COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 300MM
Sfera in vetro bianco lucido con collo, caratterizzata da un design essenziale e raffinato che si integra perfettamente in impianti di illuminazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo una diffusione uniforme della luce per un ambiente luminoso e armonioso. Adatta a diverse applicazioni elettriche, unisce funzionalità ed estetica in un prodotto versatile e affidabile. Descrizione del produttore: VETRO OPALE A GLOBO C/GRIFFARossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

300 mm

altezza/profondità

310 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco lucido diametro 300mm con collo per illuminazione interna ed esterna