Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROV.608-25-BL
Cod. Produttore
V.608-25-BL
Cod. EAN
8015421423538

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 250MM
Sfera senza collo in vetro bianco caratterizzata da un design semplice e funzionale, ideale per applicazioni nell’illuminazione elettrica. La superficie liscia e il colore bianco garantiscono una diffusione uniforme della luce, valorizzando gli ambienti con eleganza e sobrietà. Questo componente in vetro è pensato per integrarsi facilmente in diversi contesti elettrici, offrendo resistenza e qualità estetica. Descrizione del produttore: VETRO BIANCOLATTE A GLOBORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

250 mm

altezza/profondità

235 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco lucido diametro 250mm per illuminazione interni ed esterni