Prodotti /

Cod. Rexel
AIROV.608-16-BL
Cod. Produttore
V.608-16-BL
Cod. EAN
8015421423491

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 160MM
Sfera senza collo realizzata in vetro bianco, ideale per applicazioni nell’ambito dell’illuminazione elettrica. Il design semplice e pulito permette un’ottima diffusione della luce, garantendo un effetto luminoso uniforme e gradevole. La qualità del vetro assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questo prodotto adatto sia per installazioni interne che esterne. La finitura bianca conferisce un aspetto elegante e versatile, facilmente integrabile in diversi contesti di utilizzo elettrico. Descrizione del produttore: VETRO BIANCOLATTE A GLOBORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

160 mm

altezza/profondità

150 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco lucido diametro 160mm per illuminazione interna ed esterna design semplice diffusione luce uniforme resistente