Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROV.608-12-BL
Cod. Produttore
V.608-12-BL
Cod. EAN
8015421423477

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 115MM
Sfera senza collo realizzata in vetro bianco, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono un diffusore di luce elegante e funzionale. La sua forma sferica garantisce una distribuzione uniforme della luce, mentre il materiale in vetro assicura resistenza e qualità estetica. Progettata per integrarsi facilmente in diversi ambienti, questa sfera è una soluzione versatile per l’illuminazione tecnica e decorativa. Descrizione del produttore: VETRO BIANCOLATTE A GLOBORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

120 mm

altezza/profondità

115 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco lucido diametro 115mm diffusore luce per illuminazione tecnica e decorativa