›

Sfera bianca diametro 32 cm con supporto per barriere serie BP6x, resistente e facile da installare

Cod. Rexel IEBP6LAMPB
Cod. Produttore BP6LAMPB

Informazioni principali

  • Diametro: 32 cm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Resistente
  • Supporto: Incluso
  • Compatibilità: Serie BP6x
  • Installazione: Semplice
  • Design: Robusto
  • Protezione: Atmosferica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sfera con diametro di 32 cm, completa di supporto per fissaggio, progettata per l'installazione con le barriere serie BP6x. Questa sfera, dal colore bianco, è realizzata con materiali di alta qualità che offrono una lunga durata e resistenza.Caratteristiche tecnicheDiametro: 32 cm per un'adeguata copertura e protezione.Colore: Bianco, che si adatta facilmente agli ambienti esterni e alle barriere della serie BP6x.Materiale: Realizzata in materiali resistenti per una lunga durata e protezione duratura.Supporto: Incluso il supporto per il fissaggio, che semplifica l’installazione e il posizionamento della sfera.Compatibilità: Barriere serie BP6xVantaggi pratici:Facilità di installazione grazie al supporto incluso per il fissaggio.Design robusto che garantisce resistenza agli agenti atmosferici.Perfetta integrazione con le barriere BP6x per una protezione efficace e ottimale.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Sfera bianca diametro 32 cm con supporto per barriere serie BP6x, resistente e facile da installare