Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1014670000
Cod. Produttore
1014670000
Cod. EAN
4032248723355

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SFC 2/30 MC NE GR
  • Serie: SlimFix Clip
  • Marcatori privi di alogeni
  • Ridotto impatto ambientale
  • Fissaggio con fascette serracavo
  • Quantità consigliata: 90

Documentazione tecnica

Prodotto a parete media realizzato in plastica di colore grigio, caratterizzato da una forma di scheda compatta e funzionale. Dotato di etichetta integrata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e leggero, garantendo facilità di installazione e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per offrire un supporto sicuro e stabile, adatto a diverse configurazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Grigio

larghezza

5,8 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3 ... 5 mm

diametro filo

3 ... 4 mm

Serie

SlimFix Clip

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi fissaggio fascette serracavo