Prodotti /

Cod. Rexel
CX1607502
Cod. Produttore
1607502
Cod. EAN
4017918969165

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC4, colore: grigio chiaro, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², corrente nominale: 70 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

esecuzione del contatto

presa

numero di poli

5

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

70 A

temperatura ambiente

-40 °C 100 °C

tensione di dimensionamento

690 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 16 mm²

materiale del rivestimento di contatto

ottone

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

ottone

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione