Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 732 2
Cod. Produttore
EE 732 2
Cod. EAN
6417019476377

Informazioni di prodotto

OS32GD04F SWITCH FUSE

Documentazione tecnica

Sezione fusibile NH da 32A a 4 poli, progettata per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente elettrico è ideale per l'installazione in impianti che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La configurazione a 4 poli consente una gestione ottimale della corrente, mentre la sezione fusibile assicura una protezione precisa e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e residenziali dove è fondamentale la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 32A, 4-pole, DIN 000, front operated, switched fusible fourth pole.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC000

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

22 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Serie

OS32G

Produttore

ABB

Switch fusibile 32A 4 poli DIN frontale per protezione circuiti elettrici industriali e residenziali