› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezione fusibile NH 250A 4 poli protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 470 8
Cod. Produttore EO 470 8
Cod. EAN 6417019237688

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Sezionatore fusibile
  • Serie: OS250
  • Montaggio: Guida DIN
  • Intervallo tra poli: 22 mm
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Sezione fusibile NH con portafusibile da 250A, ideale per applicazioni di protezione elettrica in impianti industriali e civili. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici, questa sezione fusibile assicura un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzata con materiali resistenti, è adatta per l'integrazione in quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),DIN,0,1,Handle and shaft not included,Switched - Fusible Pole

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

250 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS250

Sezione fusibile NH 250A 4 poli protezione impianti industriali e civili