Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 230 7
Cod. Produttore
EE 230 7
Cod. EAN
6417019389608

Informazioni di prodotto

OT16F3C CHANGE-OVER SWITCH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 16A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.5 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

7.5 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

7.5 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT16 C

Produttore

ABB

Sezionatore manuale 16A 3 poli commutatore cambio posizione OT16F3C uso elettrico industriale