Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM200893
Cod. Produttore
M200893
Cod. EAN
8012542008934

Informazioni di prodotto

E 91N/32 Fuse switch disconnector

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sezionatore unipolare più neutro con portata di 32A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per l’uso in impianti domestici e industriali, assicura un’interruzione efficace del circuito, facilitando operazioni di manutenzione e protezione. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: E 91N/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Serie

E 90

Produttore

ABB

Sezionatore unipolare più neutro 32A per protezione circuiti domestici e industriali

€ 11,93 x 1 pz.
(pz.)