› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore tripolare E 90 20A per protezione circuiti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM200943
Cod. Produttore M200943
Cod. EAN 8012542009436

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Numero poli: 3P
  • Funzione: Sezionatore fusibili
  • Indicatore fusibile: Assente
  • Serie: E 90
  • Protezione: Sovracorrente e corto
  • Normative: EN IEC 60947-1/3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico tripolare E 90 con portata di 20 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace, questo sezionatore assicura una gestione ottimale del flusso di corrente in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: E 93/20 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

Serie

E 90

Sezionatore tripolare E 90 20A per protezione circuiti industriali e civili