Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7133WF/100
Cod. Produttore
T7133WF/100
Cod. EAN
8012199672526

Informazioni di prodotto

Sezionatore MEGASWITCH MW160 - 3P - In= 100A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore trifase MW160 con portata nominale di 100A e montaggio frontale, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo efficiente della corrente. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale, offre facilità di installazione e manutenzione. Questo sezionatore è adatto a sistemi con esigenze di sicurezza elevata, garantendo prestazioni stabili anche in condizioni di carico intenso. Descrizione del produttore: Sezionatore MEGASWITCH MW160 - 3P - 100A - 690Vac

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

12 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP2X

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Sezionatore trifase MW160 3P 100A montaggio frontale per impianti industriali