Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 645 5
Cod. Produttore
EO 645 5
Cod. EAN
6417019245041

Informazioni di prodotto

OT630E30 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico trifase con portata nominale di 630A, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un'interruzione efficace della corrente, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Il dispositivo è costruito con materiali resistenti per offrire stabilità e sicurezza durante l'uso, facilitando la manutenzione e l'installazione in quadri elettrici di media e alta potenza. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

355 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

630 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

355 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT630E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico trifase 630A base montato per impianti industriali e civili