›

Sezionatore trifase 400A 3 poli UL per impianti industriali e commerciali con maniglia IP65

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT400U03P
Cod. Produttore OT400U03P
Cod. EAN 6417019230542

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: OT400U
  • Grado protezione: NEMA 1, 3R, 12, IP65
  • Standard: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Marcatura CE: dal 2004
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Tipo: Sezionatore UL

Descrizione del prodotto

Sezionatore trifase da 400 Ampere progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza, garantisce sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito. Realizzato con materiali resistenti e conformità alle normative UL, assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono un controllo efficiente della corrente elettrica. Descrizione del produttore: Including handle: NEMA 1, 3R, 12, IP65 and shaft

Caratteristiche tecniche

larghezza

221 mm

altezza

220 mm

profondità

105 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

220 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

220 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT400U

Sezionatore trifase 400A 3 poli UL per impianti industriali e commerciali con maniglia IP65