› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore trifase 30A 3 poli montaggio su guida DIN per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT30F3
Cod. Produttore OT30F3
Cod. EAN 6417019391984

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 30A
  • Tipo: Sezionatore non fusibile
  • Montaggio: Binario DIN
  • Terminali: Protetti frontalmente
  • Serie: OT30F
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Conformità: UL

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico trifase con portata di 30 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo efficiente dell'alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard UL, offre robustezza e durata nel tempo. La configurazione a tre poli consente una gestione ottimale dei carichi trifase, facilitando la manutenzione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

100 mm

profondità

74 mm

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

18,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT30F

Sezionatore trifase 30A 3 poli montaggio su guida DIN per uso industriale e civile