› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sezionatore scatolato MEGATIKER 4P 630A distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTIT744S630
Cod. Produttore T744S630
Cod. EAN 8005543548820

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 690 Vac
  • Poli: 4P
  • Potere di interruzione: 36-50-70-100 kA
  • Dimensioni (LxAxP): 183x260x105 mm
  • Tipo protezione: Termico-magnetico
  • Temperatura funzionamento: -25 ÷ 70 °C
  • Serie: MEGATIKER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico BTIT744S630 della serie M4 è progettato per offrire soluzioni ottimali di protezione in ambito industriale e terziario. Si tratta di un dispositivo a 4 poli con corrente nominale di 630 A e potere di interruzione fino a 36, 50 o 100 kA a seconda della versione. È caratterizzato da una tensione nominale di 690 V e una tensione di isolamento di 800 V, con una tenuta d'impulso di 8 kV. La temperatura di esercizio è compresa tra -25 e 70 °C, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali variabili. L'interruttore è dotato di regolazioni magnetiche (da 5 a 10 volte la corrente nominale) e termiche (da 0,8 a 1 volta la corrente nominale), con protezione neutro al 100% per la versione a 4 poli. Supporta fino a 20.000 manovre meccaniche e 4.000 manovre elettriche a piena corrente nominale, assicurando una lunga durata operativa. Le dimensioni sono di 183 x 260 x 105 mm per la versione a 4 poli, con un peso tra 6,55 e 6,85 kg. È possibile il montaggio verticale o orizzontale, con possibilità di inversione della sorgente. Il prodotto è corredato di viti di fissaggio, viti di connessione per sbarre e isolatori di fase. L'interruttore M4 è conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e 60947-3, con certificazioni CE, CCC, EAC e altri marchi internazionali di qualità e sicurezza. È disponibile in versioni fissa, rimovibile ed estraibile, con numerosi accessori per personalizzare l'installazione, come moduli differenziali, sganciatori, comandi motorizzati, blocchi a chiave, e accessori meccanici per il fissaggio e la protezione. Questa soluzione garantisce un'elevata sicurezza elettrica, affidabilità e flessibilità d'uso, ideale per impianti elettrici industriali e terziari che richiedono protezione magnetotermica e sezionamento affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MS4 630 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=630A - Ue= 690Vac

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

7,6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

252 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGATIKER

Sezionatore scatolato MEGATIKER 4P 630A distribuzione elettrica