Descrizione del prodotto
Il Megatiker M3 250 è un interruttore termomagnetico di alta qualità progettato per garantire una protezione precisa e affidabile nelle installazioni elettriche di potenza. Disponibile nelle configurazioni a 3 e 4 poli, supporta correnti nominali fino a 250 A con un'elevata capacità di interruzione fino a 100 kA, assicurando la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali robusti e dimensioni compatte (140 x 165 x 86 mm per la versione 4 poli), è adatto per installazioni fisse da incasso. Il dispositivo offre regolazioni termiche e magnetiche personalizzabili per adattarsi alle diverse esigenze operative, con un intervallo di regolazione termica da 0,8 a 1 x In e magnetica variabile in funzione della corrente nominale. La sua struttura prevede connessioni tramite bulloni con terminali isolati e accessori come maniglie rotative, operatori motorizzati e sistemi di blocco universali per una gestione sicura e versatile. Inoltre, il Megatiker M3 250 è conforme alle normative IEC/EN 60947-2 e garantisce un’elevata durata meccanica ed elettrica, con oltre 12.000 cicli meccanici e 6.000 cicli elettrici a corrente nominale. La sua versatilità è ulteriormente arricchita dalla disponibilità di versioni plug-in e draw-out con meccanismi di sgancio rapido e accessori dedicati per l’interblocco e la segnalazione di stato. Questo interruttore termomagnetico è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MS3 250 - sezionatore scatolato 4P - In= 250A