Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM299140
Cod. Produttore
M299140
Cod. EAN
6417019135410

Informazioni di prodotto

Il sezionatore rotativo OT125M3 offre prestazioni affidabili e sicurezza nelle operazioni di manovra.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN da 45mm
  • Terminali con morsetti protetti per una connessione sicura
  • Montaggio frontale semplice e rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella gestione delle linee elettriche
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Maggiore sicurezza grazie al design protetto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots

larghezza

100 mm

altezza

70 mm

profondità

74 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT125M

Produttore

ABB

Sezionatore rotativo 3 poli montaggio su guida DIN per quadri elettrici 45mm slot