Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE414283
Cod. Produttore
414283
Cod. EAN
3245064142830

Informazioni di prodotto

Sezionatore modulare per fotovoltaico

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sezionatore modulare per fotovoltaico categoria DC23A - versione 2P In= 125A - Vn= 1000Vdc. Comando rotativo

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1500 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP2X

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

SEZIONATORE ROTATIVO 125A 1000 V DC