› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore retroportella trifase 30A 3 poli per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT30FT3
Cod. Produttore OT30FT3
Cod. EAN 6417019392042

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 30A
  • Montaggio: Retroporta
  • Tipo: Sezionatore non fusibile
  • Terminali: Frontali protetti
  • Serie: OT30FT
  • Operazione: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore retroportella trifase da 30 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'installazione in quadri elettrici, assicura un controllo efficace del flusso di corrente con una struttura robusta e compatta. Questo dispositivo è adatto per impianti industriali e civili, offrendo protezione e isolamento ottimali per circuiti trifase. La facilità di montaggio e la qualità dei materiali lo rendono una soluzione efficiente per la gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, door mounted, switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

100 mm

profondità

66,5 mm

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

18,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT30FT

Sezionatore retroportella trifase 30A 3 poli per quadri elettrici industriali e civili