Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT60FT3
Cod. Produttore
OT60FT3
Cod. EAN
6417019392110

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 60A
  • Montaggio: retroporta
  • Tipo: sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti protetti frontali
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Serie: OT60FT
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Sezionatore retroportella a 3 poli con portata di 60A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per l'isolamento e la manutenzione di impianti, offre una soluzione robusta e compatta per il controllo della corrente. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, door mounted, switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

70 mm

altezza

100 mm

profondità

66,5 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT60FT

Produttore

ABB

Sezionatore retroportella 3 poli 60A per isolamento e manutenzione impianti elettrici