Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM091080
Cod. Produttore
091080
Cod. EAN
4015080910800

Informazioni di prodotto

P1-25/EA/SVB/HI11 SEZ. 3X25A 1NA+1NC INC.EM
P1-25/EA/SVB/HI11 SEZ. 3X25A 1NA+1N091080 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore Descrizione del produttore: P1-25/EA/SVB/HI11 SEZ. 3X25A 1NA+1N091080 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P1-25/EA/SVB/HI11 3X25A 1NA+1NC per applicazioni industriali