Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 132 4
Cod. Produttore
EO 132 4
Cod. EAN
6417019131184

Informazioni di prodotto

OTP16BA3M SEZIONATORE 3P 16A IN CUSTODIA

Documentazione tecnica

The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal. Two membrane glands and two pull stoppers included.

esecuzione come interruttore principale

numero di interruttori

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

tensione d’esercizio nominale

750 V

corrente nominale permanente Iu

25 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

7.5 kW

potenza di interruzione a 400 V

7.5 kW

numero di poli

3

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

colore dell’elemento di azionamento

rosso

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore 3 poli 16A custodia IP65 resistente per impianti elettrici indoor/outdoor