Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTDC25F4
Cod. Produttore
OTDC25F4
Cod. EAN
6417019526171

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OTDC25F4 garantisce prestazioni elevate e affidabilità negli impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura compatta per un'installazione semplice e veloce
  • Classe di tensione fino a 1500 V c.c. per versatilità d'impiego
  • Sezionamento multi-circuito per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all'efficienza del dispositivo
  • Affidabilità elevata per una lunga durata dell'impianto
  • Supporto a carichi fino a 25A e 1200VDC per sicurezza e prestazioni

Documentazione tecnica

Codice Ordine: OTDC25F4 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OTDC da 16 a 800 Ampere è stata progettata appositamente per applicazioni in c.c. Grazie alla struttura compatta, all'efficienza e all'affidabilità della gamma OTDC, gli impianti fotovoltaici raggiungono un nuovo livello di sviluppo. La gamma versatile OTDC include soluzioni per impianti con i requisiti più stringenti: classe di tensione di 1500 V c.c., sezionamento multi-circuito e uscite di carico combinate fino a 1500 A.

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.6 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore OTDC25F4 4 poli 25A 1200VDC compatto per impianti fotovoltaici