Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 243 0
Cod. Produttore
EE 243 0
Cod. EAN
6417019391847

Informazioni di prodotto

OT125F4C CHANGE-OVER SWITCH

Documentazione tecnica

Sezionatore a 4 poli progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente della commutazione, assicura elevata resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta permette un utilizzo versatile in impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni ottimali nella gestione della corrente. Descrizione del produttore: 125A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

45 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

45 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT125 C

Produttore

ABB

Sezionatore 4 poli 125A commutatore manuale per impianti elettrici industriali e civili

€ 287,86 x 1 pz.
(pz.)