› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore MW250B 4 poli 160A installazione frontale quadro elettrico

Cod. Rexel BTIT7234WF/160B
Cod. Produttore T7234WF/160B
Cod. EAN 8012199529745

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Frontale
  • Serie: MEGASWITCH
  • Accessoriabile: Sì
  • Modello: MW250B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il sezionatore MW250 - 4 poli da 160A con comando frontale è un dispositivo elettrico progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. È adatto per l'uso come interruttore principale, interruttore di sicurezza, dispositivo di arresto d'emergenza e interruttore di manutenzione o riparazione. La sua struttura robusta consente un'installazione semplice e sicura, con una leva di comando ergonomica e un pulsante di prova meccanica integrato per verifiche funzionali. Questo sezionatore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro della corrente elettrica, assicurando la protezione degli impianti e degli operatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW250B - 4P - 160A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

64 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore MW250B 4 poli 160A installazione frontale quadro elettrico