› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore MW250B 3 poli 160A frontale distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTIT7233WF/160B
Cod. Produttore T7233WF/160B
Cod. EAN 8012199529738

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Frontale
  • Serie: MEGASWITCH
  • Modello: MW250B
  • Accessoriabile: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore Megaswitch MW250 a 3 poli con portata nominale di 160A, progettato per l'impiego come dispositivo di arresto d'emergenza, interruttore principale, interruttore di sicurezza e interruttore di manutenzione o riparazione. Questo sezionatore frontale offre un comando manuale robusto e affidabile, con leva di azionamento ergonomica e possibilità di controllo meccanico tramite tasto di prova. È realizzato con materiali resistenti e dimensioni compatte per un’installazione semplice e sicura in impianti elettrici industriali e civili, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nel sezionamento della linea. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW250B - 3P - 160A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

64 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore MW250B 3 poli 160A frontale distribuzione elettrica