Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMW7237
Cod. Produttore
MW7237
Cod. EAN
8012199560151

Informazioni di prodotto

Piastra di fissaggio MEGASWITCH per guida DIN35

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore MW250 con piastra per montaggio su guida DIN, realizzato in acciaio zincato per garantire elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La struttura perforata favorisce un'installazione semplice e sicura, assicurando una protezione efficace della superficie. Questo componente è progettato per l'uso in impianti elettrici professionali, offrendo robustezza e affidabilità nella gestione dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e durevole per sezionatori, con attenzione alla qualità dei materiali e alla facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio MEGASWITCH per guida DIN35

larghezza

99 mm

altezza

130,75 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Sezionatore MW250 piastra fissaggio guida DIN35 per impianti elettrici

€ 22,39 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info