Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7233WF/160
Cod. Produttore
T7233WF/160
Cod. EAN
8012199529530

Informazioni di prodotto

Sezionatore standard MEGASWITCH MW250 - 3P - In= 160A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore MW250 da 160A con montaggio frontale, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace delle linee elettriche, assicurando una gestione ottimale della corrente fino a 160 ampere. La struttura robusta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e una manutenzione agevole, rendendo il sezionatore una soluzione efficiente per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Sezionatore standard MEGASWITCH MW250 - 3P - 160A - 690Vac

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

64 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Sezionatore MW250 160A 3P 690Vac montaggio frontale per impianti elettrici industriali e civili