› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore MW1600 4 poli 800A per impianti industriali

Cod. Rexel BTIT7814WF800B
Cod. Produttore T7814WF800B
Cod. EAN 8012199824802

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: MEGASWITCH
  • Accessoriabile: Sì
  • Modello: MW1600
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Sezionatore Megaswitch MW1600 a 4 poli con portata nominale di 800A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è versatile e può essere utilizzato come interruttore principale, di sicurezza, di manutenzione o come dispositivo di arresto d'emergenza. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile anche in condizioni di lavoro gravose. Il design compatto e funzionale permette un’installazione agevole e un controllo semplice grazie alla leva ergonomica. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW1600 - 4P - 800A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

320 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore MW1600 4 poli 800A per impianti industriali