› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore MW1600 4 poli 1250A per applicazioni industriali

Cod. Rexel BTIT7814WF1250B
Cod. Produttore T7814WF1250B
Cod. EAN 8012199786360

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Sezionatore
  • Accessoriabile: MEGASWITCH MW1600
  • Serie: MEGASWITCH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore MW1600-4P con portata nominale di 1250A, progettato per applicazioni di interruzione e sicurezza elettrica. Dotato di maniglia di manovra ergonomica e tasto di prova meccanica per un controllo semplice e affidabile. Questo sezionatore multifunzione supporta esecuzioni come dispositivo di arresto d'emergenza, interruttore principale, interruttore di sicurezza e interruttore di manutenzione/riparazione, garantendo massima versatilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per l'installazione in sistemi di distribuzione elettrica ad alta potenza, assicura un funzionamento sicuro e duraturo grazie alla qualità costruttiva e alle caratteristiche tecniche avanzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW1600 - 4P - 1250A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

500 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore MW1600 4 poli 1250A per applicazioni industriali